シフト
錆転換剤
超速乾!塗るだけで赤錆を黒錆に転換、錆の進行をストップ!
超速乾の指触乾燥10~15分。
自動車下廻り等あらゆる鉄製品に使用可能。
下廻り防錆の前処理として最適。
耐熱温度150℃(短時間200℃まで)。
用途
車輛の下廻り・足廻りなど、あらゆる鉄製品の錆効果
成分
被膜剤・促進剤、エタノール、ノルマルプロピルアルコール、メタノール、その他
内容量(mL)
500
主な用途
車輛
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.225L
特性
速乾、防錆、耐熱
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50265454
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった