ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)

ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) - TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) - TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) - TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) - TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) - TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) - TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) - TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) - TENRYU(天龍製鋸)

求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。

用途<リアクション特化型モデル>連続した操作に対応する為に全体的に張りを高め、負荷を掛けるとパラボリックに曲がるアクションが特徴。1~2g程のジグヘッド単体を使ったワインドから、3gまでのメタルジグやメタルバイブなど、ロッドワークで誘い・掛けていく事に特化させました。マグナフレックスを活かし、チューブラ構造はもたらす感度がバイトを逃さず掛けていく事が出来ます。極細のPEラインの使用を考え、Kガイドを主体としたガイドを採用(モノフィラメントラインも対応)全長(m)2.08(6’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:215自重(g)61継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)1.2カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX5適合ライン(号)PE:MAX0.4適合ライン(lb)MAX4魚種ジグヘッド/メバル・アジ内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608795LK6102S-MLT
39,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする