<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<バーチカル・ディープ・掛けモデル>100mまでの深場でバーチカルに探り、「早掛け」や鯛の反転のタイミングでアワセを入れる「送り掛け」に必要なフッキングパワーを持たせたモデル。バーチカルで60~180gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは高弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成しました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)タイプB(ベイト)全長(m)1.93(6’4”ft)テーパーF(ファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300グリップ部(mm)リアグリップ:425自重(g)116最大ドラグ(kg)3継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)144先径(mm)1.4カーボン(%)93グラス(%)7適合ルアー質量(g)Vertical60-180,DoteraMAX250適合ライン(号)PE:MAX1.2魚種タイラバ・ジグ/マダイ内容量1本