曜日別特売

MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ)

MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)

<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。

用途<バーチカル・シャロー・乗せモデル>50mより浅場でバーチカルに探り、バイトが浅く渋い状況で「乗せ」に対応したモデル。バーチカルで30~100gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に低弾性カーボン、ベリーからバットは中弾性カーボンを主体にチューブラー状のブランクを構成し、バイトを逃がしにくくバラし難いアクションに仕上げました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300グリップ部(mm)リアグリップ:425自重(g)96最大ドラグ(kg)2継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)1.4カーボン(%)83グラス(%)17適合ルアー質量(g)Vertical30-100,DoteraMAX150適合ライン(号)PE:MAX1.0魚種タイラバ・ジグ/マダイ内容量1本
注意
※*画像は代表画像の場合があります。 *キャストする際は、アンダーハンドでのキャストを推奨します。 *キャストで破損した場合、使用状況によって保障致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608689RF5101B-UL/VSN
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする