曜日別特売

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー)

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー) - TENRYU(天龍製鋸)

<サーフ全般をカバーするマルチシリーズ>サーフエリアで多用するルアー全般を扱い易く、フラットフィッシュやシーバスは勿論、小・中型の回遊魚まで幅広く対応出来ます。汎用性を高める為、シーバスロッドより強くショアジグロッドよりライトに仕上げました。砂地エリアからゴロタ浜、磯場など各地の波打ち際で活躍します。 <ブランク>*軽量感を求め塗装を少なくしたアンサンド仕様。軽快な振り抜き感と、波打ち際でバラシ難いフレキシブルなアクションを求めました。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を採用。 <グリップ>*フロントグリップ部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<遠投性と操作性を両立させたバーサタイル・セミロングロッド>サーフ全般をカバーするスタンダードモデル。サーフエリアで多用されるルアー全般をカバーし、30g前後のプラグ類からジグヘッドリグが扱い易く、最大で50gまでのメタルジグをフルキャスト出来るモデル。長時間のキャストを続けても疲れ難いバランスで、広いエリアを探る事に長けています。タイプS(スピニング)全長(m)3.12(10’3”ft)テーパーF(ファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT14000-LT5000/S社4000-C5000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)184最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)160先径(mm)1.8カーボン(%)95グラス(%)5適合ルアー質量(g)Best30/Max50適合ライン(号)PE:0.8-2適合ライン(lb)MAX25魚種シーバスミノー・ジグ/ヒラメ・シーバス・中型回遊魚内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609005PMS1032S-MLM
47,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする