CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG)

CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) - TENRYU(天龍製鋸)

<エクストリーム・パワー・ゲーム>キャスティングゲームで大物だけにターゲットを絞り、ひたすらに性能だけを追い求めたエキスパートシリーズ。知識・体力・経験値を併せ持ち、ロッドの性能を引き出せるアングラー向けに仕上げました。 <ブランク>*ターゲット別に合わせたパワーとアクションに設定し、キャスト性能とリフト力の向上を図りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットする事により、限界値を高め驚異的な粘り強さを実現。 <ガイド>*オーシャントップガイド、オーシャンガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*ツナ向けモデルには、ファイトを助けるアシストグリップを採用。 *ギンバルを採用したモデルには、ラバー素材のソフトギンバルキャップを付属(ソフトギンバルキャップをご使用になる際は、両面テープで固定していただくと落下防止に繋がります)

用途<対マグロPE6~8号スペック>マグロ類ターゲットにメインラインをPE6~8号を想定し、50~60gを下限に130gまでのペンシルベイトやスイミングポッパーを扱い易いパワーに設定。1~3番ガイドをダブルラッピング、4~6番ガイドはトリプルラッピングを施し強度アップを図っています。大型のターゲットとのファイトを想定して、フロント部にはアシストグリップを採用。グリップエンドには、ギンバル(GC22)を採用。GC用ソフトギンバルキャップ(BRC GC22)が付属。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.51(8’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社14000-20000/S社14000-20000グリップ部(mm)リアグリップ:530自重(g)403最大ドラグ(kg)15/60°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)177先径(mm)2.4カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:6-8魚種ペンシルベイト/マグロ・ヒラマサ・GT内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609136SKX832S-H
62,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする