BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸) BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。

用途<スタンダード・ショアジギング&プラッキング>足場の低いフィールドで扱い易いレングスで、30~50gのプラグと60g前後のメタルジグと好相性。5kg程度のターゲットを上限に、軽快なショアゲームを楽しめるモデル。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内) タイプS(スピニング) 全長(m)2.92(9’7”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000 グリップ部(mm)リアグリップ:410 自重(g)215 最大ドラグ(kg)4.5 継数(本)2 仕舞(cm)150 先径(mm)2.3 カーボン(%)99 グラス(%)1 適合ルアー質量(g)MAX80 適合ライン(号)PE:MAX3 魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚 内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609030 PM972S-MH
48,000
46,980
51,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする