曜日別特売

NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル)

NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)

<Rayzのコンセプトを踏襲したパッカブルシリーズ>源流釣行におけるミニマリスト向けモデルから、遠征釣行に便利なバックパッカー向けモデルなど、トラウトロッドとして不可欠な要素を集約。Rayzの操作性と扱い易さを受け継ぎ、様々なフィールドで活躍するシリーズです。 <ブランク>*Rayzの基本コンセプト「細身」「軽量」「張りの有る本調子」を踏襲し、用途別にスペックを最適化。 *源流向けのショートモデルは、ティップ部に超低弾性カーボンを採用しフレキシブルなアクションを実現。 *遠征向けのロングモデルは、汎用性と遠投性を求めて中弾性カーボンを主体にブランクを構成。 *ブランクカラーは、光を浴びて深い青に輝くダークブルーカラーに染め上げています。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリングのKガイドを採用。 *タフネスさと、ブランクとの一体感を高めると共に、フットの高さを調整しラインがスムースに放出されるバランスを追求。 *モノフィラライン、PEライン両方に対応します。 <グリップ>*天然ウッド素材と、西陣織カーボンパイプを融合。個性豊かな木目と、西陣織の織目が唯一無二のデザインを表現。 *グリップエンドには、滑り止めと傷防止の効果のあるオリジナル・ラバーキャップを装着。 *尚、天然素材のため木目は同じものがございません。また使用状況により劣化する事もございます。

用途<Variable>大型河川や湖での大型トラウト向けに設定した遠征対応のモバイルモデル。遠投性に優れたレングスで適度な張りとしなやかさを併せ持ち、7~9cmのミノープラグ全般から10~20g程のスプーンに対応。国内外を問わず遠征に向いた仕舞寸は、飛行機・自動車・バイク等の移動だけでなく長時間歩いてアプローチするフィールドでも真価を発揮します。タイプS(スピニング)全長(m)2.54(8’4”ft)テーパーR(レギュラー)グリップ部(mm)リアグリップ:315自重(g)137継数(本)5仕舞(cm)58.5先径(mm)1.8カーボン(%)97グラス(%)3適合ルアー質量(g)MAX25適合ライン(号)PE:MAX1.2適合ライン(lb)MAX14魚種ミノー・ジグ・スプーン/トラウト内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608768RZI845S-MH
54,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする