<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<操作性を高めたストロングモデル>アンダーハンドキャストで、広範囲に散るターゲットを斜め引きで探ることに特化。基本的なワンピッチジャークから、ジグの初動を抑えたスイミングジャークも得意なモデル。水深120m程までの浅場から深場を広くカバーし、180~200gのジグを操作し易いパワーに設定。タイプS(スピニング)全長(m)1.83(6’0”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-10000/S社SW8000-10000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)213最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)183先径(mm)2.5カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)150-250魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚内容量1本