曜日別特売

JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)

<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<タフコンを攻略するテクニカルモデル>アンダーハンドキャストと横方向へのスイミングジャークを得意とし、ジグの初動を抑え飛ばし過ぎずナチュラルなアクションで喰い渋るターゲットを攻略。水深50m程までのシャローからミッドレンジにて、100~120gのジグを操作し易くパワーに設定。細くしなやかなブランクながら、芯を残したパワーが疾走するターゲットを受け止めます。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-8000/S社SW5000-8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)189最大ドラグ(kg)5/0°継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)100-180魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609249JDF631S-2/3
57,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする