JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<近海を広くカバーするテクニカルモデル>アンダーハンドキャストで、広範囲に散るターゲットを斜め引きで探ることに特化。基本的なワンピッチジャークから激しいコンビネーションだけでなく、ジグの初動を抑えたスイミングジャークも得意なモデル。水深80m程までの浅場からやや深場にて120~150gのジグを操作し易いパワーに設定。3番クラスのソフトティップと4番クラスの安心したバットパワーで、日本近海のフィールドを広くカバーします。 タイプS(スピニング) 全長(m)1.88(6’2”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-10000/S社SW8000-10000 グリップ部(mm)リアグリップ:495 自重(g)198 最大ドラグ(kg)7/0° 継数(本)1 仕舞(cm)188 先径(mm)2.1 カーボン(%)87 グラス(%)13 適合ルアー質量(g)120-200 魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚 内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609258 JDF621S-3/4
57,500
56,980
62,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする