omron(オムロン)
スタンダードタイプ近接センサ
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2
発振周波数
標準周波数
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
タイプ
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50591986
E2E-X2MB28-M1
-
-
約40(梱包状態)
円柱型(ネジつき)、短距離
-
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50591995
E2E-X30MC1L18 2M
-
-
約190(梱包状態)
ロングボディ、円柱型(ネジつき)、超長距離タイプ
2
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
50592029
E2E-X3C1L8 2M
-
-
約85(梱包状態)
ロングボディ、円柱型(ネジつき)、長距離タイプ
2
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
121日以内出荷
返品不可
50592065
E2E-X4C112 5M
-
-
約95(梱包状態)
円柱型(ネジつき)、中距離
5
¥
9,550
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50592117
E2E-X6MB1D8-M5
-
-
約85(梱包状態)
円柱型(ネジつき)、長距離タイプ
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
121日以内出荷
返品不可
50592126
E2E-X7D112-M1TGJR-T 0.3M
取扱説明書、締付ナット、歯付座金
締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC)
約40(梱包状態)
長距離タイプ
0.3
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください