曜日別特売

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ - オーム電機
(4件のレビュー)

ハロゲンランプ形LED電球
配光角40°の広角タイプ
E11口金

全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED内容量1個
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※ 次のような器具には絶対に使用しないこと(破損・発煙・短寿命の原因)
※・リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
※・誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
※・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
※・断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」(適合表示器具を除く)
※・白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
※ 以下の環境では絶対に使用しないこと
※・水滴などがかかる場所
※・直流電源
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50616328LDR5L-W-E11 54.66102901080132.6
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50616337LDR5N-W-E11 54.66302901040136.9
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50616364LDR7L-W-E11 56.88104001500119.1
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50616380LDR7N-W-E11 56.88203801400120.5
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 自営業の店内照明
眼鏡専門店アイポイント

予想以上に明るい素晴らしい電球です。当初、明るすぎかと思い未開封分の返品をモノタロウ様にお願いしましたが、その後40W型に変えると物足りなく感じました。
結果40Wは他で使用し、60Wのこちらで店内照明を賄います。本当に明るくお店の印象が変わるほどです。モノタロウ様にもオーム電機様にも感謝しています。

1が参考にしています
2025-05-07
用途: 商品陳列のスポットライト
製造業

1800mm幅の平台に5灯使っており、今まで使っていたものより明るく、広角タイプで良かったです。高さ1メートル程からの明かりなのでこれで十分です。天井から(2400mm)でも使えるものがあればと思います。

1が参考にしています
2025-01-25
用途: リビングの間接照明
関谷その他業種

安かったのに、とても明るくて良いです。追加購入しました。

対象商品 : 50616380
2024-05-02
用途: 社内LED化
遠鉄アシスト株式会社サービス業

ダイクロハロゲンが付いていた箇所を一斉交換しました。
第一印象「めちゃ明るい」とスタッフ皆が喜んでいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする