ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP E26 調光調色
長さ(mm)
110
径(Φmm)
61
定格電力(W)
8.2
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
電球
電球60W形相当
色温度(K)
6500~2700
光源色
調光調色
ランプ全光束(Lm)
940
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.6
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663219
FAD863X
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください