ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP Filament E17
長さ(mm)
89
径(Φmm)
50
定格電力(W)
2.4
口金
E17
定格寿命(時間)
20000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
2200
光源色
電球色
ランプ全光束(Lm)
250
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.1
調光方式
不可
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663630
RAD753L
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください