曜日別特売

LEDZ LAMP Filament E26 無線調光

LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 - ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 - ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 - ENDO(遠藤照明)
定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
径(Φmm)
ランプ全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50663237FAD866X1606443095.5透明
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
50663246FAD867X1619543095.5透明
4,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663255FAD868X1619536080乳色タイプ
4,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする