ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP Filament E26
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
2200
光源色
電球色
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
径(Φmm)
定格電力(W)
ランプ全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663587
RAD749LA
156
64
4.2
430
102.3
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
50663596
RAD750L
143
64
2.4
250
104.1
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663605
RAD751LA
155
95
4.2
430
102.3
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663614
RAD752L
137
95
2.4
250
104.1
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください