ENDO(遠藤照明)
JDR-mini series 適合ランプ
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)
5.9
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
口金
E11
光源寿命
40000時間
調光方式
位相制御タイプ
グリーン購入法
適合
調光率(%)
5~100
内容量
1個
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3000
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
電球色
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663639
RAD841F
4000
ナチュラルホワイト 白色
86.6
48(ビーム角56)超広角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663648
RAD841N
4000
ナチュラルホワイト 白色
94.9
16(ビーム角16)狭角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663657
RAD841W
4000
ナチュラルホワイト 白色
88.4
30(ビーム角32)広角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663666
RAD842F
3000
電球色
81.8
48(ビーム角56)超広角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663675
RAD842N
3000
電球色
89.6
16(ビーム角16)狭角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663684
RAD842W
3000
電球色
83.5
30(ビーム角32)広角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663700
RAD843F
2700
電球色
76.6
48(ビーム角56)超広角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663709
RAD843N
2700
電球色
83.8
16(ビーム角16)狭角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663718
RAD843W
2700
電球色
78.3
30(ビーム角32)広角配光
83
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50663727
RAD844F
3000
電球色
67.9
48(ビーム角56)超広角配光
高演色 92
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663736
RAD844N
3000
電球色
74.4
16(ビーム角16)狭角配光
高演色 92
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50663745
RAD844W
3000
電球色
69.4
30(ビーム角32)広角配光
高演色 92
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663754
RAD845F
2700
電球色
67.4
48(ビーム角56)超広角配光
高演色 92
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663770
RAD845N
2700
電球色
73.7
16(ビーム角16)狭角配光
高演色 92
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663779
RAD845W
2700
電球色
68.8
30(ビーム角32)広角配光
高演色 92
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください