ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP Disk100
長さ(mm)
48
径(Φmm)
90
定格電力(W)
7.9
口金
GX53-1a
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
6500~2700
光源色
調光調色
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663158
FAD850F
931
117.8
超広角
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50663167
FAD850FB
885
112
拡散
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください