ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ
長さ(mm)
69
径(Φmm)
50
定格電力(W)
6
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
6500~2700
光源色
調光調色
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663280
FAD870F
476
79.3
超広角
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663289
FAD870M
519
86.5
中角
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50663298
FAD870W
480
80
広角
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください