ENDO(遠藤照明)
JDR-Hi series 適合ランプ
JDR-Hiシリーズ
消費電力(W)
8.3
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
調光方式
不可
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3000
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
電球色
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663788
RAD871F
4000
ナチュラルホワイト 白色
超広角(50)
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663797
RAD871M
4000
ナチュラルホワイト 白色
中角(26)
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663806
RAD871W
4000
ナチュラルホワイト 白色
広角(35)
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663815
RAD872F
3000
電球色
超広角(50)
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663840
RAD872W
3000
電球色
広角(35)
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50663849
RAD873F
2700
電球色
超広角(50)
¥
8,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50663867
RAD873W
2700
電球色
広角(35)
¥
8,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50663824
RAD872M
3000
電球色
中角(26)
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
50663858
RAD873M
2700
電球色
中角(26)
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください