ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP Filament E17 無線調光
長さ(mm)
99
径(Φmm)
55
定格電力(W)
4.5
口金
E17
定格寿命(時間)
20000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
2200
光源色
電球色
ランプ全光束(Lm)
380
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.4
調光方式
調光タイプ(無線)
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663264
FAD869X
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください