曜日別特売

三脚用自由雲台

三脚用自由雲台 - bitstrong三脚用自由雲台 - bitstrong三脚用自由雲台 - bitstrong三脚用自由雲台 - bitstrong三脚用自由雲台 - bitstrong三脚用自由雲台 - bitstrong三脚用自由雲台 - bitstrong三脚用自由雲台 - bitstrong

・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。
・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。
・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。

用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金奥行(mm)44ねじ(上部)1/4ねじ内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678104BS-TPBH-H3828、(台座)285060
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
50678095BS-TPBH-H1429、(台座)295672
970
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする