マルチモバイルブラケット

マルチモバイルブラケット - bitstrongマルチモバイルブラケット - bitstrongマルチモバイルブラケット - bitstrongマルチモバイルブラケット - bitstrongマルチモバイルブラケット - bitstrongマルチモバイルブラケット - bitstrongマルチモバイルブラケット - bitstrong

・スマホクリップにスマホを固定して、複数同時撮影が可能です(幅6.5~10cmの端末に対応)。
・ボールヘッドがついているためタブレットクリップが360度回転し、角度を自由に調節できます。
・上部に1/4ねじ、底面に1/4ねじ用の穴があり、対応するカメラアクセサリや三脚など様々なパーツを取り付けることができます。

用途スマホでの同時撮影材質合成樹脂・金属幅(mm)260高さ(mm)70、(クリップ)24質量(g)148奥行(mm)90、(クリップ)33ねじ1/4ねじクリップ幅(mm)62ねじ穴1/4ねじ用内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678120BS-MMB-D26
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする