曜日別特売

産業用PoEエクステンダー

産業用PoEエクステンダー - ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー - ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー - ダイヤトレンド

最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能
IEEE802.3af/at/bt 準拠
本体電源不要

規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP30スチールポート数【PoE対応】5(受電:ポート5、給電:ポート1~4)消費電力(W)4(PoE無)/64(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×815×1035インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】2ペア Alternative-A (1/2、3/6)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693240DEPX-G5BT
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする