東洋ライテック
LEDビームランプ 屋内・屋外兼用
長さ(mm)
131
質量(g)
200
口金
E26
定格寿命(時間)
25000
電球形状
ビーム
色温度(K)
3000
ビーム角(度)
30
光色
電球色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702306
LDR12LWWTC
0.22
1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50702315
LDR15LWWTC
0.236
1350
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください