永岡書店
ことわざかるた
昔ながらのことわざかるた。44語。読み札の裏にはひらがなの書き順、絵札の裏にはそのことわざの意味が掲載されています。
判型
A5
ページ数
1
ジャンル
かるた
著者名
笹沼香(イラスト)/服部真里(文)
初版年月
2023/10/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50734734
80419
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください