永岡書店
四字熟語かるた
「千載一遇」「表裏一体」「満場一致」…花まる学習会で教えている四字熟語の中から、特に覚えておきたい46語を選定。リズムの良い読み札と、動物いっぱいの可愛らしいイラストで楽しく四字熟語を暗記できます。
判型
A5
ページ数
1
ジャンル
かるた
著者名
高濱正伸(監修)
初版年月
2023/10/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50734777
80423
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください