第一精工
キングパラソル150
フル装備はクランプ、支柱セットの便利な2WAY仕様。 クランプはタテ・ヨコ取付自由。 40度の角度で360度思いのまま回転します。
用途
<ヘラ・イカダ釣り兼用>傘骨に強くサビないブラックソリッドを採用。 キングパラソルにパラソル直径150cmのワイドバージョンが登場!
付属品
パラソル、クランプセット、支柱一式、黒スタンド
材質
パラソル:ポリエステル+PU(ポリウレタン)シルバーコーティング
質量(g)
2720(収納ケース収納時)
直径(Φcm)
パラソル:150
寸法(Φ×mm)
スタンド:130×50
収納寸法(mm)
180×960×60(収納ケース収納時)
支柱径(Φmm)
根元クランプ側:19、パラソル側:15.8
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738706
フル装備 #33123
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください