キッチンパネル施工キット

キッチンパネル施工キット - Bulls(ブルズ)

壁ボード用接着剤SE-1MY(2本)+仮止めテープZK-44MY(2巻)のセットです。
ワンダーパネル、ワンダーパネルWをはじめ、Bullsキッチンパネル、不燃化粧材を中心とした様々な壁ボードに使用できます。

用途壁ボード施工時に使用成分接着剤:変成シリコーン系テープ幅(mm)樹脂テープ:20テープ長さ(m)樹脂テープ:10テープ厚さ(mm)樹脂テープ:1JIS規格JIS A5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合梱包内容専用接着剤2本+専用仮止めテープ2巻施工量1梱包/3×8サイズ1枚分内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773609ZK-42MY
9,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする