曜日別特売

グッドネス(R)ブランケット 100cm

グッドネス(R)ブランケット 100cm - 廣瀬商会

手術時、患者様への掛物として使用可能です。
低発塵かつ帯電防止に優れた素材を使用しています。
優しい肌触りと風合いで、手術前で不安な患者様を優しく包み込みます。
帯電防止策として静電気対策糸を織り込みました。
繰り返しの洗濯にも耐久性があります。

材質ポリエステル100%ピンク洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(120℃以下)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50921090-59066-0003-011000×1950
6,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921099-42066-0003-021000×1400
4,560
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする