小池メディカル
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS
炭酸ガスボンベを使用している内視鏡を壁配管からも使えるようにするために。
付属品
防塵キャップ(アウトレットバルブ用)
材質
アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム
寸法(mm)
梱包時:353×353×130
ホース長さ(m)
延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
アダプタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920609
20799324
66-0001-64
DISS
¥
84,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50920618
20799323
66-0001-63
ピン(MS型、川重型)
¥
51,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません