医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS

医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS - 小池メディカル

余剰ガスを使用する医療機器の延長用等に。

仕様余剰ガス用付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)アズワン品番66-0001-65アダプタタイプKタイプ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5092058420799326
63,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする