関西マリーン
船用アイプレートC形(錆止め塗装)
材質:鉄/表面加工:防錆プライマー
内容量
1個
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>C形」に準拠します。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50996017
EP-C1
0.39
38
38
68
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50996026
EP-C2
0.78
48
48
86
19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50996035
EP-C3
1.42
60
60
108
22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください