関西マリーン
船用アイプレートE形(メッキ)
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>E形」に準拠します。
※表面のメッキが剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビなどを除去してから、亜鉛メッキ塗料などで補修塗装してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50996130
W/EP-E1
0.82
65
45
50
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50996139
W/EP-E2
1.2
75
50
55
15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50996114
W/EP-E0.5
0.45
55
40
45
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください