MagX(マグエックス)
メッシュケースマチあり
L字型ファスナーで出し入れ簡単
通帳、小切手、領収書、印鑑などをまとめて収納するのに便利なメッシュケース
中身が見えて丈夫なメッシュ生地
用途
通帳、小切手、領収書、印鑑など
仕様
通帳、小切手
材質
本体:PEVA
幅(mm)
240
厚さ(mm)
30
色
ファスナー:青
高さ(mm)
115
種類
マチあり
内容量
1個
注意
※防水仕様ではありません。
※縫製品の為、サイズに多少の誤差が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50996288
MMCL-BB
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください