高速&正確にモニタリング:高精度なスイス製センサーが温度と湿度を検出し、2秒毎にデータを取得・更新します。(精度:±0.3℃/±3%RH)お家を自動化:周囲の環境が設定値の範囲外になったときに、連携したデバイスを自動でオン/オフするように設定することもできます。データチェック:温度と湿度のデータを記録してまとめてくれるので、季節ごとの状況を確認することができます。アラート機能:計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。柔軟に取り付け可能:デスクや棚の上に置くだけでなく、吊り下げたりマグネットや接着剤で貼り付けたりできるので、場所を選ばず設置することができます。