リチャージャブルレコードプレーヤー

リチャージャブルレコードプレーヤー - CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤー - CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤー - CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤー - CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤー - CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤー - CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤー - CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤー - CICONIA

初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。
2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。
3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。
オートストップ機能付。
ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。
レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。
外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。
USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。
FMラジオ搭載。

仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター質量(kg)約2.5ウッドブラウン出力DC5V 1Aモーター(レコードプレーヤー部)DCモーター定格出力(W)【スピーカー部】5W×2入力AC100V 50/60Hzバッテリー3.7V 2000mAh入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ)カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式接続台数【Bluetooth部】(同時)1台Bluetooth【バージョン】5プロファイル【Bluetooth部】A2DP周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108容量(GB)【USB・microSD部】32まで内容量1台
注意
※オートストップ機能は全てのレコードに対応してはおりません。
※レコードのサイズによって曲の途中で回転が止まる、曲が終わっても回転が止まらない場合がございます。
※その際は、オートストップ機能をOFFにしてお楽しみください。
※録音時、自動的に曲を切り分けたりする機能はありません。
※音の切れ目に関係なく、録音開始から終了までを1つのファイルとして録音されます。
※自動的に1曲毎の個別データにはなりませんので、ご注意ください。
※ターンテーブルユニットは、モーターの振動をケースに伝えないように、スプリング・マウント構造が採用されており、少し浮いた状態で本体に取り付けられています。不良ではございませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047528TE-2310RE
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リチャージャブルレコードプレーヤー TE-2310RE
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする