日産NISMO FAN ハングキーケース

日産NISMO FAN ハングキーケース NISMO
(1件のレビュー)

インテリジェントキーが回転スライドで出し入れできるキーケースです。
衝撃でキーを傷つけることなく、カラビナを使ってベルト通しやバッグに吊り下げてご使用いただけます。
衝撃でキーを傷つけることなく、カラビナを使ってベルト通しやバッグに吊り下げてご使用いただけます。
全面カバータイプで傷になりにくいデザインにしました。
片手で簡単にボタンの取り外し、回転スライドが可能で、外側のリングには自宅の鍵やチャームなどを付けることをができます。
ボタンを背面に配置し、誤ってキーを押してしまわないようデザインしています。

材質【本体】合成皮革【金属部】ニッケル亜鉛合金 レッド 縦(cm)14 厚さ(cm)2.5 横(cm)5.5 内容量1個
注意
※この商品は日産アリアより採用された新型インテリジェントキーは収納できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51060810 KWA10-60N00-RD
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51060810
2024-01-26
用途:
保管用 廃盤のため
運輸・通信業

キーにピッタリしますよ。取り付けも簡単ですし満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする