NISMO
日産NISMO #23 COMFIT ポロシャツ
襟ぐりまで柔らかく肌触りの良い生地を使用したポロシャツです。
Made in Japan
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060514
KWA01-60RK1
S
ブラック
64
42
19
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060539
KWA01-60RK3
L
ブラック
70
46
21
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060548
KWA01-60RK4
LL
ブラック
73
48
22
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060566
KWA01-60RR1
S
レッド
64
42
19
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060584
KWA01-60RR3
L
レッド
70
46
21
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060600
KWA01-60RR4
LL
レッド
73
48
22
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060609
KWA01-60RR9
3L
レッド
76
50
23
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060530
KWA01-60RK2
M
ブラック
67
44
20
オープン
取扱い終了
返品不可
51060557
KWA01-60RK9
3L
ブラック
76
50
23
オープン
取扱い終了
返品不可
51060575
KWA01-60RR2
M
レッド
67
44
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください