NISMO
日産NISMO オープンカラーシャツ
吸水速乾・冷却・ストレッチ性と多機能素材を使用した開襟シャツです。
背中には大胆にNISMOロゴを刺繍しました。
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸水速乾・冷却・ストレッチ性
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裾幅(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51067207
KWA01-50M41-BK
ブラック
S
66
52
155~165
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067216
KWA01-50M41-GY
グレー
S
66
52
155~165
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067225
KWA01-50M42-BK
ブラック
M
69
54.5
165~175
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067234
KWA01-50M42-GY
グレー
M
69
54.5
165~175
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067250
KWA01-50M43-BK
ブラック
L
72
57
175~185
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067259
KWA01-50M43-GY
グレー
L
72
57
175~185
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067268
KWA01-50M44-BK
ブラック
LL
75
59.5
175~185
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067286
KWA01-50M49-BK
ブラック
3L
78
62
180~190
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067295
KWA01-50M49-GY
グレー
3L
78
62
180~190
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067277
KWA01-50M44-GY
グレー
LL
75
59.5
175~185
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください