日産NISMO ボタンダウンシャツ

日産NISMO ボタンダウンシャツ - NISMO

国内工場で丁寧に仕立てました。
胸元・首元のNISMOロゴがポイントのボタンダウンシャツです。
Made in Japan

種別半袖シャツホワイト混率(%)ポリエステル65、コットン35袖丈半袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067119KWA01-50R01S256846155~165
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067128KWA01-50R02M267450165~175
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067137KWA01-50R03L278054170~180
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067146KWA01-50R04LL288458175~185
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067155KWA01-50R093L298862180~190
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする