曜日別特売

1G対応ネットワークカード

1G対応ネットワークカード - omron(オムロン)1G対応ネットワークカード - omron(オムロン)

ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。
産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。
UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。
UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。
産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。
UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。
UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。
スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。
PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。
冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。
死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。
ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。
無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。
USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。
メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。
本体3年保証

仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無償補償期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51295328SC22-
71,800
64,980
71,478(税込)
当日出荷
51295337SC22G4(無償保証延長サービスパック)4年
79,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295346SC22G5(無償保証延長サービスパック)5年
90,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295355SC22G6(無償保証延長サービスパック)6年
99,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295364SC22G7(無償保証延長サービスパック)7年
107,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295380SC22K3(オンサイト保守・翌営業日パック)3年
124,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295389SC22K4(オンサイト保守・翌営業日パック)4年
144,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295398SC22K5(オンサイト保守・翌営業日パック)5年
159,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295407SC22K6(オンサイト保守・翌営業日パック)6年
170,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295416SC22K7(オンサイト保守・翌営業日パック)7年
177,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295425SC22Q3(オンサイト保守・当営業日パック)3年
152,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295434SC22Q4(オンサイト保守・当営業日パック)4年
170,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295450SC22Q5(オンサイト保守・当営業日パック)5年
187,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295459SC22Q6(オンサイト保守・当営業日パック)6年
203,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295468SC22Q7(オンサイト保守・当営業日パック)7年
220,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする