LION (ライオン事務器)
ソフトカードケース(軟質塩ビ製)
スタンダードな軟質塩ビ製のソフトカードケース。
材質
軟質塩化ビニール製
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
内容量
1枚
注意
※温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51354478
B2判
B2判
531×758
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51354487
B3判
B3判
368×530
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51354496
A1判
A1判
625×871
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51354505
A2判
A2判
437×618
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください