スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプフリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6) 内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
主幹容量(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51374604 BHRF86102C2 (実装)10 60 (2P1E 20A)6、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
88,300
70,980
78,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374620 BHRF85142C2 (実装)14 50 (2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
99,000
78,980
86,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374629 BHRF86142C2 (実装)14 60 (2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
99,000
78,980
86,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374638 BHRF87142C2 (実装)14 75 (2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
99,000
78,980
86,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374647 BHRF810142C2 (実装)14 100 (2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
113,500
90,980
100,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374656 BHRF85182C2 (実装)18 50 (2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
109,200
87,980
96,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374665 BHRF86182C2 (実装)18 60 (2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
109,200
87,980
96,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374674 BHRF87182C2 (実装)18 75 (2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
109,200
87,980
96,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374690 BHRF810182C2 (実装)18 100 (2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
124,500
98,980
108,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374699 BHRF85262C2 (実装)26 50 (2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
130,000
99,980
109,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374708 BHRF86262C2 (実装)26 60 (2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
130,000
99,980
109,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374717 BHRF87262C2 (実装)26 75 (2P1E 20A)18、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
130,000
99,980
109,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51374726 BHRF810342C2 (実装)34 100 (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
167,800
139,800
153,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51384867 BHRF810222C2 (実装)22 100 (2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
135,500
109,800
120,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51385384 BHRF810302C2 (実装)30 100 (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
155,000
129,800
142,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51385698 BHRF810382C2 (実装)38 100 (2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
184,000
149,800
164,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51389995 BHRF85302C2 実装:30 50 (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
140,800
119,800
131,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51390004 BHRF86302C2 実装:30 60 (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
140,800
119,800
131,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51390020 BHRF87302C2 実装:30 75 (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
140,800
119,800
131,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51391946 BHRF85382C2 (実装)38 50 (2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
169,000
139,800
153,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51391955 BHRF86382C2 (実装)38 60 (2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
169,000
139,800
153,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51391964 BHRF87382C2 (実装)38 75 (2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
169,000
139,800
153,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51392436 BHRF85342C2 (実装)34 50 (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
153,000
129,800
142,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51392445 BHRF86342C2 (実装)34 60 (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
153,000
129,800
142,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51392454 BHRF87342C2 (実装)34 75 (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
153,000
129,800
142,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51393985 BHRF85222C2 (実装)22 50 (2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
121,500
96,980
106,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51393994 BHRF86222C2 (実装)22 60 (2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
121,500
96,980
106,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
51394010 BHRF87222C2 (実装)22 75 (2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
121,500
96,980
106,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする