hokua(北陸アルミニウム)
デミプロファミリーキャセロール
IH対応。オーブンにも入れられるくらい小さく、そのままテーブルにも出せるデザイン。
材質
本体/アルミニウム合金、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、底 面/ステンSUS板圧着、取っ手/ステンレス鋼
底面の厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
本体高さ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420034
467843
315×245×74
632
24
70
2.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
51420016
467829
265×188×56
448
18
54
1.3
オープン
取扱い終了
51420025
467836
285×205×59
522
20
55
1.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください