スチーマーインサート 24cm

スチーマーインサート 24cm ストウブ

蒸し料理や薫製作りに!
「無水調理・煮る」から「焼く」「炊飯」「オーブン調理」まで幅広く使えるココットの活用度をさらにアップする蒸し器です。
多様なタイプのココットでお使いいただけます。

仕様電子レンジ、オーブン(200℃まで)、食器洗浄乾燥機(シリコーンゴム除く)、冷凍庫使用可 材質ステンレススチール(18/10)、シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)260×260×92 質量(g)900 サイズ(cm)24 耐久温度(℃)200(シリコーンゴム) 内容量1個
注意
※シリコーンゴムは食器洗浄乾燥機使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51451534 40508-815
7,500
6,798
7,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする