リックス
WAVLESコート難燃タイプ
色
灰色
pH
9
主成分
アクリル樹脂
不揮発分
0.7
密度
1.3g/mL
外観
灰色液状
粘度(mPa・s)
20000
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51475919
WFC-18
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません