アンデミルミル

アンデミルミル ハマナカ アンデミルミル ハマナカ

極太~超極太毛糸に最適!(15号~10mm)
大・中・小の8つのパーツの組み立て式で、目数の調整ができます(最大42目)パーツは円形に組み立てて使用します。

付属品取扱説明書・テキスト セット内容【目数8目:幅22.4cm:高さ12.6cm:入数4枚】【目数3目:幅8.8cm:高さ12.6cm:入数2枚】【目数2目:幅6.1cm:高さ12.6cm:入数2枚】 材質ポリプロピレン100% 1mm厚 グリーン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51476086 H205-586
880
799
879 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする