SR131 幼児車用スタンダードタイヤ

SR131 幼児車用スタンダードタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR131 幼児車用スタンダードタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)SR131 幼児車用スタンダードタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)
(1件のレビュー)

幼児車向けのスタンダードタイヤ。

ブラック規格W/OETRTO規格62-203標準空気圧2.8(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)280標準空気圧(PSI)40
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514796561231001W1本-タイヤ本体のみ12.1/2x2.1/4
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
51479665123100111ペア肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本12.1/2×2.1/4
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
51479674123100131セット肉厚0.9mmノーマルチューブタイヤ+チューブ12.1/2×2.1/4
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 運搬時
建設業・工事業

しっかりとしたタイヤで走行が安定しているてとても快適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする